※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1801WL クリーンフード白 ゴールドウイン 48906584 PA1801WL クリーンフード白 ゴールドウイン 48906584

クリーンフード白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード48906584 品番PA1801WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。

仕様
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
後部マジックテープ調整付
ホワイト サイズL 用途クリーンルーム内の作業に。 トラスコ品番423-1350 材質ポリエステル 質量(g)60
注意
※クリーンパックではありません。ウェア別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする