※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼線クリッパーシルバー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48908291 品番 BC900-S
参考基準価格(税別)¥34,990 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。

全長(mm)940.5 用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 トラスコ品番409-5014 質量(kg)6.4 切断能力(mm)(HRB80軟線)16、(HRC40硬線)9 適合替刃BCC900 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48908282
2022-02-03
用途:
番線切断
株式会社三島興業 様 (建設業・工事業)

購入しました。
多少重量感はありますがこのサイズでの重さは仕方ないと思います。
切れ味はこれからですが問題ないと思います。

対象商品:
48908264
2020-08-10
用途:
除草シートのピンの足切り。
夢弦堂 様

長すぎるので短く切って打ち込みやすくしています、非常に調子よいです。

対象商品:
48908273
2018-11-28
用途:
丁度使いやすいサイズ
株式会社三善物流ソリューション 様 (運輸・通信業)

倉庫にてコンテナデバン時に封印を切るために購入しました。
今までの物よりサイズ的にも使いやすいサイズで使いやすい
形状でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48908291
2015-02-10
用途:
コンテナ開梱作業
カガミ産業株式会社 様

今までが粗悪品だったようで大変使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする