仕様4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能
軸径(Φmm)1.5
長さ(mm)4.8
寸法(mm)4.8×3.8×5.3
高さ(mm)5.3
取付方式表面実装
奥行(mm)3.8
シリーズTSM4 YJ
定格電力(W)1/4
回転数11 (電気的)、13 (機械的)
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
方位側面調整
終端スタイルJ-フック
温度係数(ppm/℃)±100
最大抵抗(Ω)500