仕様Vishay GLIシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサ. VishayのGLIシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサは、高周波で低損失、 ; 40 nHという低浮遊容量です。信頼性が高く、長寿命です。フランジ付きで、実装が容易です。. 特長. 最大RMS電流定格: 80 A 高インパルス放電電流容量 激しい衝撃や振動への耐性 ケーシング素材: UL94V-0. 用途. 周波数コンバータ 電圧コンバータ トラクションドライブ 産業用駆動装置 医療機器 UPS
寸法(mm)56×84
高さ(mm)56
取付方式プラグイン
シリーズGLI
端子の種類ねじ
許容差±5%
温度特性ポリプロピレン
リードピッチ(mm)45
電圧(kV)1.45dc
静電容量(μF)40