仕様Vishay HDMKPシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサ. VishayのHDMKPシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサは、最大120 Aの高RMS電流定格、最大25 kAの高インパルス電流定格です。信頼性が高く、長寿命で、激しい衝撃や振動に耐えます。. 用途. 低電力ドライブでのDCリンク 産業用及びトラクションコンバータでのDCリンク及びDCフィルタ 風力タービンコンバータでのDCリンク 低電力ドライブでのDCリンク 磁化及び溶接用のインパルス放電コンデンサ
寸法(mm)235×116
高さ(mm)235
取付方式プラグイン
シリーズHDMKP
許容差±5%
温度特性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)50
電圧(kV)2dc
静電容量(μF)390
コンデンサファミリフィルム