仕様Vishay PhMKPシリーズ. Vishay ESTA PhMKPシリーズの円筒型のアルミケースに収納された力率補正コンデンサは、低電圧システムで使用するため、高kVAR / 電圧の組み合せを提供します。 Vishay ESTA PhMKPコンデンサは、標準のPFC用途や、タービンなどのヘビーデューティ用途の両方に適しています。 Vishay ESTA PhMKPコンデンサは、自己回復機能のあるメタライズドリプロピレンフィルムコンデンサです。 MKPコンデンサの電流を搬送する層は、ポリプロピレンフィルムの片面に気化されます。 3つの巻線素子が1つのアルミケーシング内で密閉及び接続され、真の3相コンデンサを形成します。. 特長. 自己回復機能 過剰な圧力がかかると、破断するヒューズ 優れた放熱性
寸法(mm)265×84.4
高さ(mm)265
取付方式スクリューマウント
電圧(V)440dc
シリーズphMKP
端子の種類ねじ
許容差±5%
温度特性ポリプロピレン
静電容量(μF)3×137