Vishay 力率改善コンデンサ(PFC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) シリーズphMKP 注文コード48909097 品番PhMKP440.3.28,10-A84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay PhMKPシリーズ. Vishay ESTA PhMKPシリーズの円筒型のアルミケースに収納された力率補正コンデンサは、低電圧システムで使用するため、高kVAR / 電圧の組み合せを提供します。 Vishay ESTA PhMKPコンデンサは、標準のPFC用途や、タービンなどのヘビーデューティ用途の両方に適しています。 Vishay ESTA PhMKPコンデンサは、自己回復機能のあるメタライズドリプロピレンフィルムコンデンサです。 MKPコンデンサの電流を搬送する層は、ポリプロピレンフィルムの片面に気化されます。 3つの巻線素子が1つのアルミケーシング内で密閉及び接続され、真の3相コンデンサを形成します。. 特長. 自己回復機能 過剰な圧力がかかると、破断するヒューズ 優れた放熱性 寸法(mm)265×84.4 高さ(mm)265 取付方式スクリューマウント 電圧(V)440dc シリーズphMKP 端子の種類ねじ 許容差±5% 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)3×154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする