Vishay 力率改善コンデンサ(PFC)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズGLI 注文コード48909203 品番GLI 900-100 I
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリーズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay GLIシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサ. VishayのGLIシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサは、高周波で低損失、 ; 40 nHという低浮遊容量です。信頼性が高く、長寿命です。フランジ付きで、実装が容易です。. 特長. 最大RMS電流定格: 80 A 高インパルス放電電流容量 激しい衝撃や振動への耐性 ケーシング素材: UL94V-0. 用途. 周波数コンバータ 電圧コンバータ トラクションドライブ 産業用駆動装置 医療機器 UPS 寸法(mm)56×84 高さ(mm)56 取付方式プラグイン 電圧(V)900dc シリーズGLI 端子の種類ねじ 許容差±5% 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)45 静電容量(μF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする