U溝カッター替え刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) トラスコ品番395-3475 注文コード48909366 品番UC-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

床材などの接合時に使用してください。

全長(mm)40 溝幅(mm)2.0 質量(1箱あたり)(g)25 トラスコ品番395-3475 材質刃物用炭素工具鋼(SK120) 質量(g)25 材質(刃)刃物用炭素工具鋼(SK120)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする