仕様IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃)
長さ(mm)62.43
幅(mm)7.87
寸法(mm)62.43×7.87×21.97
高さ(mm)21.97
ピン数(ピン)13
動作温度(℃)(Max)+150
パッケージIMS-2
実装タイプスルーホール
最大連続コレクタ電流(A)20
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20
チャンネルタイプN
トランジスタ構成3相