曜日別特売
VS-VSKH56/12 Vishay, サイリスタモジュール VISHAY 48909483

Vishay, サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:270mA 、 最大保持電流:200mA 、 定格平均オン電流:60A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:1.2kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.7V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:92 x 22.6 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 業界標準パッケージ: ADD-A-PAK 低熱抵抗注文コード48909483品番VS-VSKH56/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:270mA 、 最大保持電流:200mA 、 定格平均オン電流:60A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:1.2kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.7V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:92 x 22.6 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 業界標準パッケージ: ADD-A-PAK 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする