内容量1個
仕様サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:60A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:1.2kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240AA●ピン数:5●ピークオンステージ電圧:1.7V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●繰返しピークオフステート電流:15mA●寸法:92 x 22.6 x 30mm●長さ:92mm●サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 業界標準パッケージ: ADD-A-PAK 低熱抵抗
注文コード48909499
品番VS-VSKH56/12