内容量1箱(12個)
仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大ゲートトリガー電流:200mA 、 最大保持電流:600mA 、 定格平均オン電流:720A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1400V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-200AB 、 ピン数:3 、 ピークオンステージ電圧:1.96V 、 繰返しピークオフステート電流:50mA 、 寸法:42 (Dia.) x 15.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48909526
品番VS-ST330C14C0