Vishay, サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大保持電流:600mA●定格平均オン電流:720A●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-200AB●ピン数:3●ピークオンステージ電圧:1.96V●繰返しピークオフステート電流:50mA●寸法:42 (Dia.) x 15.1mm●高さ:15.1mm●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor 注文コード48909535 品番VS-ST330C14C0
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98014,980
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大保持電流:600mA●定格平均オン電流:720A●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-200AB●ピン数:3●ピークオンステージ電圧:1.96V●繰返しピークオフステート電流:50mA●寸法:42 (Dia.) x 15.1mm●高さ:15.1mm●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする