Vishay, サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様サイリスタタイプ:SCR、SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:270mA 、 最大保持電流:250mA 、 定格平均オン電流:105A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:2000 A @ 50 Hz, 2094 A @ 60 Hz 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.8V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:20mA 、 寸法:92 x 22.6 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗 注文コード48909544 品番VS-VSKT105/16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCR、SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:270mA 、 最大保持電流:250mA 、 定格平均オン電流:105A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:2000 A @ 50 Hz, 2094 A @ 60 Hz 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.8V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:20mA 、 寸法:92 x 22.6 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする