Vishay, サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サイリスタタイプ:SCR、SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:250mA●定格平均オン電流:105A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:2000 A @ 50 Hz, 2094 A @ 60 Hz●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240AA●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.8V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:20mA●寸法:92 x 22.6 x 30mm●幅:22.6mm●サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗 注文コード48909553 品番VS-VSKT105/16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCR、SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:250mA●定格平均オン電流:105A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:2000 A @ 50 Hz, 2094 A @ 60 Hz●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240AA●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.8V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:20mA●寸法:92 x 22.6 x 30mm●幅:22.6mm●サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする