内容量1箱(2個)
仕様サイリスタタイプ:SCR、SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:350mA 、 最大保持電流:500mA 、 定格平均オン電流:320A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:9000 A @ 50 Hz, 9420 A @ 60 Hz 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:MAGN-A-PAK 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.4V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:50mA 、 寸法:115 x 50 x 52mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
注文コード48909569
品番VS-VSKT320-16PBF