内容量1箱(10個)
仕様サイリスタタイプ:SCR、SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:270mA 、 最大保持電流:200mA 、 定格平均オン電流:60A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:1200 A @ 50 Hz, 1256 A @ 60 Hz 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.7V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:92 x 22.6 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
注文コード48909587
品番VS-VSKT56/16