内容量1個
仕様サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大保持電流:600mA●定格平均オン電流:720A●繰返しピーク逆方向電圧:800V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-200AB●ピン数:3●ピークオンステージ電圧:1.96V●繰返しピークオフステート電流:50mA●寸法:42 (Dia.) x 15.1mm●幅:42mm●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48909623
品番VS-ST333C08LFM0