Vishay, サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:270mA 、 最大保持電流:250mA 、 定格平均オン電流:75A 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:1.36kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.72V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:800V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:92 x 22.6 x 30mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 業界標準パッケージ: ADD-A-PAK 低熱抵抗 注文コード48909648 品番VS-VSKH71/08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:270mA 、 最大保持電流:250mA 、 定格平均オン電流:75A 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:1.36kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.72V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:800V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:92 x 22.6 x 30mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 業界標準パッケージ: ADD-A-PAK 低熱抵抗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする