Vishay, デュアルサイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) 仕様サイリスタタイプ:IGBT●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:135A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:3.36kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:INT-A-PAK●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.57V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●繰返しピークオフステート電流:50mA●寸法:94 x 35 x 30mm●長さ:94mm●UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMS 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量 注文コード48909657 品番VS-VSKT136/12PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:IGBT●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:135A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:3.36kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:INT-A-PAK●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.57V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●繰返しピークオフステート電流:50mA●寸法:94 x 35 x 30mm●長さ:94mm●UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMS 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする