内容量1箱(15個)
仕様サイリスタタイプ:IGBT●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:160A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:5.1kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:INT-A-PAK●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.54V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●繰返しピークオフステート電流:50mA●寸法:94 x 35 x 30mm●長さ:94mm●UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMS 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量
注文コード48909675
品番VSKT162/12PBF