内容量1個
仕様サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:350mA●最大保持電流:500mA●定格平均オン電流:250A●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:8.9kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:MAGN-A-PAK●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.44V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1400V●繰返しピークオフステート電流:60mA●寸法:115 x 50 x 52mm●長さ:115mm●UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
注文コード48909736
品番VS-VSKT250-14PBF