No.824 ポリエチ手袋 No.824 SHOWA(ショーワグローブ) 48909743

ポリエチ手袋 No.824

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード48909743 品番No.824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

素手感覚が活かせる薄さ0.015mmの極薄手タイプです。
片面エンボス加工を施しています。

サイズL ブルー 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)33.0 中指長(cm)9.3 厚さ(mm)0.015 質量(g/袋)110 用途食品加工業。清掃・サービス業。精密機械工業。 トラスコ品番409-2848 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)110 入数(枚)200 規格食品衛生法適合品 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工片側エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48909795
2016-11-05
用途:
軍手の内側に

一枚当たりの金額はモノタロウさんの扱っている中で一番安いと思います。ただし他よりもかなり弱いです。雑に装着しよぷとすると継ぎ目が裂けます。物が当たる部分もすぐ破れます。短時間使用、柔らかいもの限定、再使用しないなら安くて良いのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする