内容量1箱(10個)
仕様サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:4V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:250mA●定格平均オン電流:95A●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:2kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240AA●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.73V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1400V●繰返しピークオフステート電流:15mA●寸法:92 x 22.6 x 30mm●長さ:92mm●サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
注文コード48909745
品番VSKT91/14