仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:110A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:1.18kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:INT-A-PAK●ピン数:6●ピークオンステージ電圧:1.57V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:20mA●寸法:94 x 35 x 30mm●幅:35mm●3相制御ブリッジ電源モジュールVS-9.MT/VS-11.MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 3相、完全制御ブリッジ及び半制御ブリッジ 汎用及びヘビーデューティ用途 INT-A-pak電源モジュールシリーズと完全に互換性のあるパッケージ 高熱伝導性パッケージ 多数の電源密閉型コンポーネント 優れたパワー / ボリューム比 4000 Vrms絶縁電圧 寸法: 94 x 35 x 30 mm