VS-113MT160KPBF Vishay, 制御可能ブリッジ整流器 VISHAY 48909797

Vishay, 制御可能ブリッジ整流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48909797品番VS-113MT160KPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大ゲートトリガー電流:150mA 、 最大保持電流:200mA 、 定格平均オン電流:110A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:1.18kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ピン数:6 、 ピークオンステージ電圧:1.57V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:20mA 、 寸法:94 x 35 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 3相制御ブリッジ電源モジュールVS-9.MT/VS-11.MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 3相、完全制御ブリッジ及び半制御ブリッジ 汎用及びヘビーデューティ用途 INT-A-pak電源モジュールシリーズと完全に互換性のあるパッケージ 高熱伝導性パッケージ 多数の電源密閉型コンポーネント 優れたパワー / ボリューム比 4000 Vrms絶縁電圧 寸法: 94 x 35 x 30 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする