仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:55A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:0.41kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:INT-A-PAK●ピン数:6●ピークオンステージ電圧:2.68V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:10mA●寸法:94 x 35 x 30mm●長さ:94mm●51MTシリーズ. 3相、完全制御ブリッジ INT-A-pak電源モジュールシリーズと完全に互換性のあるパッケージ 高熱伝導性パッケージ 多数の電源密閉型コンポーネント 優れたパワー / ボリューム比