※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSSMM4 段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO 48910111 TSSMM4 段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO 48910111

段付ドリル(皿小ねじ用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48910111 品番TSSMM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

皿小ねじ用です。JIS B 1101ボルト穴および座ぐり穴加工用です。

小径(Φmm)4.5 大径(Φmm)8.4 ステップ長(mm)18 溝長(mm)30 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番409-8757 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48910111
2022-01-23
用途:
ビスの下穴
WPTA株式会社 様 (製造業)

期待していた以上の製品でした。木材でも切れ味抜群でした!

対象商品:
48910111
2014-05-02
用途:
皿ネジ加工

目的を達成できなかった。
用途がちがうと感じた。
使う側の問題です。
実際、何ができるかイメージ出来なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする