木工用替サンディングベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度#150
内容量1セット(2本)注文コード48910277品番16515
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。

用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。粒度#150幅(mm)100周長(mm)915アズワン品番64-5176-74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910295
2023-06-25
用途: 木彫作品の加工
art studio α

フラットな面を加工するのに適しており、その他微調整で面を整えるのに作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする