丸ブレードマイナス・ドライバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ5×1mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×1 軸長(mm)75 注文コード48910593 品番1031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は先端サイズ・軸長など15種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ5×1mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×1 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)5 質量(g)50 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ グリップ長さ(mm)90 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする