BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
丸ブレードマイナス・ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48910627
品番
1035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×1
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
5
質量(g)
54
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
グリップ長さ(mm)
90
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし