BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
丸ブレードマイナス・ドライバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48910645
品番
1037
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.2
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
質量(g)
88
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
33
材質(軸)
クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
グリップ長さ(mm)
100
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし