丸ブレードマイナス・ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48910688 品番1041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ8×1.6mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.6 軸長(mm)175 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)7 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)37 材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ グリップ長さ(mm)110 商品構成単品 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする