丸ブレードマイナス・ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48910715 品番1044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ10×1.6mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)10×1.6 軸長(mm)200 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)8 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)37 材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ グリップ長さ(mm)110 商品構成単品 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ 刃先マグネットなし 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48910715 1044 48911625 2044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする