BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
丸ブレードマイナス・ドライバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48910724
品番
1045
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
12×2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
12×2
軸長(mm)
250
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
10
質量(g)
238
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
37
材質(軸)
クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし