STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
Watchdog Timer Circuit SOT23-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48913096
品番
STWD100NPWY3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:ウォッチドッグ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.05mm 、 ウォッチドッグタイマ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応