内容量1袋(1000個)
仕様定格平均オン電流:0.5A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:SPT●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:9A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:0.2mA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:5mA●ピン数:3●長さ:4.8mm●幅:4.2mm●高さ:5.2mm●寸法:4.8 x 4.2 x 5.2mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:400V●位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913184
品番BT169D