内容量1袋(50個)
仕様定格平均オン電流:0.5A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:SPT 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:9A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:0.2mA 、 最大ゲートトリガー電圧:0.8V 、 最大保持電流:5mA 、 ピン数:3 、 長さ:4.8mm 、 幅:4.2mm 、 高さ:5.2mm 、 寸法:4.8 x 4.2 x 5.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913193
品番BT169D