内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:13A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧:500V●サージ電流レーティング:220A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:32mA●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大保持電流:60mA●ピン数:3●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●繰返しピークオフステート電流:1mA●位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913245
品番BT152-500RT