内容量1セット(50個)
仕様定格平均オン電流:7.5A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 繰返しピーク逆方向電圧:500V 、 サージ電流レーティング:110A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:15mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:20mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:9.3mm 、 寸法:10.3 x 4.6 x 9.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913254
品番BT151X-500R,127