内容量1セット(50個)
仕様定格平均オン電流:5A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 繰返しピーク逆方向電圧:500V 、 サージ電流レーティング:82A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:0.2mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:6mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:9.3mm 、 寸法:10.3 x 4.6 x 9.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913263
品番BT258X-500R