WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様定格平均オン電流:5A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 繰返しピーク逆方向電圧:500V 、 サージ電流レーティング:82A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:0.2mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:6mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:9.3mm 、 寸法:10.3 x 4.6 x 9.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors 注文コード48913279 品番BT258X-500R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:5A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 繰返しピーク逆方向電圧:500V 、 サージ電流レーティング:82A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:0.2mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:6mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:9.3mm 、 寸法:10.3 x 4.6 x 9.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする