内容量1リール(1000個)
仕様定格平均オン電流:0.6A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:11A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:0.2mA●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大保持電流:6mA●ピン数:4●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm●ピークオンステージ電圧:1.5V●位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913315
品番BT148W-600R