WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様定格平均オン電流:0.63A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:9A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:0.2mA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:5mA●ピン数:4●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors 注文コード48913333 品番BT168GW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:0.63A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:9A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:0.2mA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:5mA●ピン数:4●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする