内容量1リール(2500個)
仕様定格平均オン電流:7.5A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:132A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:15mA●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大保持電流:20mA●ピン数:3●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.38mm●寸法:6.73 x 6.22 x 2.38mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913376
品番BT151S-800R