内容量1袋(5個)
仕様定格平均オン電流:16A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:330A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:35mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1V 、 最大保持電流:60mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:9.4mm 、 寸法:10.3 x 4.7 x 9.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors
注文コード48913394
品番BT145-800R,127