内容量1袋(1000個)
仕様定格平均オン電流:0.6A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SPT 、 最大ゲートトリガー電流:7mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:8.8A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:400V 、 最大保持電流:10mA 、 寸法:4.8 x 4.2 x 5.2mm 、 長さ:4.8mm 、 幅:4.2mm 、 高さ:5.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TRIAC、NXP Semiconductors
注文コード48913489
品番MAC97A6,412