WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様定格平均オン電流:0.6A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-92●最大ゲートトリガー電流:7mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:8.8A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:2V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:4.2 x 4.8 x 5.2mm●長さ:4.2mm●幅:4.8mm●高さ:5.2mm●ピークオンステージ電圧:1.9V●TRIAC、NXP Semiconductors 注文コード48913516 品番MAC97A8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:0.6A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-92●最大ゲートトリガー電流:7mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:8.8A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:2V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:4.2 x 4.8 x 5.2mm●長さ:4.2mm●幅:4.8mm●高さ:5.2mm●ピークオンステージ電圧:1.9V●TRIAC、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする