内容量1リール(4000個)
仕様定格平均オン電流:0.8A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 最大ゲートトリガー電流:5mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:9A 、 ピン数:3+Tab 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.8mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.8mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 TRIAC、NXP Semiconductors
注文コード48913534
品番BTA2008W-600D